pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE215000 SENSOR T RIVELATORE DI PRES. - VE215000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE215000 SENSOR T RIVELATORE DI PRES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 10 min

  • Max. potenza di interruzione - 2200 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951119623

Codice prodotto

VEMVE215000

Cod. produttore

VE215000

Produttore

VEM

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

10 min

Max. potenza di interruzione:

2200 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

7 m

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

1 s

Luminosità di intervento:

10...1000 lx

Altezza:

51 mm

Temperatura ambiente:

-10...45 °C

Diametro:

80 mm

Sensore di movimento con installazione a incasso e tecnologia a infrarossi. La testa del sensore è inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.