pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE205100 CH4 SENSOR SONDA RIVELAZIONE METANO - VE205100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE205100 CH4 SENSOR SONDA RIVELAZIONE METANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119524

Codice prodotto

VEMVE205100

Cod. produttore

VE205100

Produttore

VEM

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

sì

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

sì

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

sì

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

119 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stand-alone:

no

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore di tensione:

no

Con batteria di backup:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

75.3 mm

Altezza/profondità:

36 mm

Sensore di gas metano da parete da abbinare ai rilevatori di gas serie SRG.