pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE203600 SRG.4 CENTRALE RIVELAZIONE GAS 4 SONDE - VE203600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE203600 SRG.4 CENTRALE RIVELAZIONE GAS 4 SONDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119500

Codice prodotto

VEMVE203600

Cod. produttore

VE203600

Produttore

VEM

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

sì

Rileva il monossido di carbonio:

sì

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

sì

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

sì

Gas infiammabile:

sì

Rileva il propano:

sì

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

160 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stand-alone:

no

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

11...13 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

11...13 V

Tensione di alimentazione DC:

11...13 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di commutazione nominale:

250 A

Con indicatore di tensione:

sì

Con batteria di backup:

no

volume:

85 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP30

Lunghezza:

86.7 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Centralina da barra DIN per la rilevazione di gas con quattro ingressi sonda e relè per il comando di un'elettrovalvola o di un altro dispositivo da attuare in caso di allarme. Abbinata agli appositi sensori serie Sensor consente la rilevazione di gas metano, gpl o monossido di carbonio. La segnalazione dell'allarme avviene in modo acustico e visivo.