pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE195400 EV2M-R VOLTMETRO-AMPEROMETRO 72X72 - VE195400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE195400 EV2M-R VOLTMETRO-AMPEROMETRO 72X72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119449

Codice prodotto

VEMVE195400

Cod. produttore

VE195400

Produttore

VEM

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

195...253 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Campo di misura di frequenza:

50...60 Hz

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi di misura della tensione:

1

Numero di ingressi di misura della corrente:

1

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

195...253 V

Tipo di polo:

Monofase

Misurazione armonica:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

72 mm

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Altezza:

72 mm

Display remoto:

no

Potenza apparente:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Fattore di potenza:

no

Numero di uscite analogiche:

0

Angolo di fase (cos phi):

no

Numero di ingressi digitali:

0

Memoria dei valori misurati:

no

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Collegamento Ethernet:

0

Tarato:

sì

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Uscita d'impulso:

Senza

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Adatto per connettore RJ:

no

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP51

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Strumento di misura da pannello progettato per la misura a vero valore efficacie (TRMS) della tensione e della corrente in sistemi monofase. La visualizzazione delle due grandezze misurate avviene contemporaneamente grazie a due display separati. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite il menù di programmazione. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.