pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE169900 VALV-12NA ELETTROVALVOLA 1/2 12 VDC - VE169900

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE169900 VALV-12NA ELETTROVALVOLA 1/2 12 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 1/2 pollice (15)

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Tensione di collegamento - 12 V

  • Tipologia - Diritto

  • Materiale di tenuta - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119388

Codice prodotto

VEMVE169900

Cod. produttore

VE169900

Produttore

VEM

Diametro nominale:

1/2 pollice (15)

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Tensione di collegamento:

12 V

Tipologia:

Diritto

Materiale di tenuta:

Altro

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Materiale del corpo:

Ottone

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Disattivato quando è aperto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Collegamento elettrico:

Altro

Sicurezza contro le esplosioni:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente max.:

60 °C

Classe di compressione della flangia:

Altro

Orario di lavoro:

100%

Funzionamento manuale di emergenza:

Pulsante

Altezza:

107 mm

Disinfezione termica:

no

Con filtro:

no

Elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale con attacco Rp 1/2 pollice e alimentazione 12 Vdc. La chiusura della valvola avviene dando alimentazione (sicurezza passiva).