VEMER SPA - VEMVE122800 PT100EC SONDA COSTAM.CAVO DOPP.ISOL IP68 - VE122800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto
Intervallo di misura - -50...110 °C
Materiale - Plastica
Lunghezza della sonda - 20 mm
Lunghezza del cavo di collegamento - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119043
Codice prodotto
VEMVE122800
Cod. produttore
VE122800
Produttore
VEM
Tipologia:
Morsetto
Intervallo di misura:
-50...110 °C
Materiale:
Plastica
Lunghezza della sonda:
20 mm
Lunghezza del cavo di collegamento:
1.5 m
VEMER : PT100EC SONDA COSTAM.CAVO DOPP.ISOL IP68, Sonda di temperatura


