pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE023800 KLIMA SW TERMOSTATO AMBIENTE - VE023800

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Altro

  • Max. carico di contatto - 16 A

  • Valore differenziale - 1...1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951118275

Codice prodotto

VEMVE023800

Cod. produttore

VE023800

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Altro

Max. carico di contatto:

16 A

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Senza

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Con display:

no

Temperatura leggibile:

no

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

83.7 mm

Altezza:

82.9 mm

Profondità:

30.9 mm

Classe del termostato:

I

Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento e dotato di interruttore estate/inverno.

VEMER SPA

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA