pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE020400 KLIMA 3L TERMOSTATO AMBIENTE - VE020400

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 16 A

  • Valore differenziale - 1...1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951118244

Codice prodotto

VEMVE020400

Cod. produttore

VE020400

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

16 A

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Senza

Collegamento:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

83.7 mm

Altezza:

82.9 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

30.9 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

I

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento e dotato di spia di accensione.