VEMER SPA - VEMVE018800 KLIMA 2 TERMOSTATO AMBIENTE - VE018800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di alimentazione elettrica - Senza
Collegamento - Altro
Con ricevitore - no
Intervallo di misura - 5...30 °C
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
KLIMA
EAN
8007951118220
Codice prodotto
VEMVE018800
Cod. produttore
VE018800
Produttore
VEM
Tipologia:
On/off
Tipo di alimentazione elettrica:
Senza
Collegamento:
Altro
Con ricevitore:
no
Intervallo di misura:
5...30 °C
Sensore esterno:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Adatto per raffrescamento:
no
Numero di uscite raffreddamento:
0
Valore differenziale:
1...1 K
Differenza regolabile:
no
Temperatura leggibile:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Versione rilevatore/sonda:
Altro
Tipo di montaggio:
A parete
Con display:
no
Comando:
Girevole
Comandi nascosti:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione max. dei contatti:
250 V
Max. carico di contatto:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
Antideflagrante:
no
Colore:
Bianco
Altezza:
82.9 mm
Larghezza:
83.7 mm
Profondità:
30.9 mm
Classe del termostato:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



