pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE013900 HIPNOS CRONOTERM. GIORNALIERO - VE013900

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 0...50 °C

  • Caratteristiche di comando - P

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951118176

Codice prodotto

VEMVE013900

Cod. produttore

VE013900

Produttore

VEM

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

0...50 °C

Caratteristiche di comando:

P

Collegamento:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

145 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza:

93.5 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

33.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato da parete a cavalieri con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie. La programmazione agevolata consiste nel posizionamento dei 24 cavalieri (uno per ogni ora della giornata) sul livello di temperatura desiderato. I valori delle temperature impostate sono subito visibili grazie alla diversa colorazione (azzurra e rossa) dei cursori per il raffreddamento e riscaldamento.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA