VEMER SPA - VEMKT057500 KIT 1 RGCO + 1 RGG BIANCO - KT057500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Ottico/acustico
Rileva l'ammoniaca - no
Colore - Bianco
Rileva il butano - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951133841
Codice prodotto
VEMKT057500
Cod. produttore
KT057500
Produttore
VEM
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Ottico/acustico
Rileva l'ammoniaca:
no
Colore:
Bianco
Rileva il butano:
sì
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...250 V
Rileva l'anidride carbonica:
no
Rileva il gas naturale:
sì
Rileva il monossido di carbonio:
sì
Rileva il metano:
no
Gas esplosivo:
sì
Rileva il gas anestetico:
no
Rileva altri tipi di gas:
no
Gas asfissiante:
sì
Gas infiammabile:
sì
Rileva il propano:
sì
Rileva il gas irritante:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Gas tossico:
no
Larghezza:
152 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete tramite cavo:
no
Collegabile in rete tramite radio (standard):
no
Collegabile in rete tramite radio (opzionale):
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
195...253 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
195...253 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione di commutazione nominale:
250 A
Con indicatore di tensione:
sì
Con batteria di backup:
no
volume:
85 dB(A)
Grado di protezione (IP):
IP42
Lunghezza:
91 mm
Altezza/profondità:
44 mm


