pagina iniziale

VAREM SPA - VREUR035231CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 35 - 3/4 - 5 BAR - UR035231CS000000

VAREM SPA
copiacopia
VAREM SPA - VREUR035231CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 35 - 3/4  - 5 BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per acqua sanitaria - no

  • Capacità - 35 l

  • Pressione pre-carica - 1.5 bar

  • Posizione, verticale -

  • Con membrana intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034108707068

Codice prodotto

VREUR035231CS000000

Cod. produttore

UR035231CS000000

Produttore

VRE

Adatto per acqua sanitaria:

no

Capacità:

35 l

Pressione pre-carica:

1.5 bar

Posizione, verticale:

Con membrana intercambiabile:

no

Diametro nominale, connessione ad espansione:

3/4 pollice (20)

Colore:

Rosso

Diametro:

320 mm

Altezza:

525 mm

Vasi di espansione per impianti di riscaldamento - Flangia in acciaio zincato fino a 400 lt, verniciata da 500 a 1000 lt - Pressione di precarica 1,5 bar - Colore rosso - Membrana intercambiabile dal modello 50 litri