pagina iniziale

VAREM SPA - VREUR018231CS000000 EXTRAVAREM LR CE L. 18 - 3/4 - 6 BAR - UR018231CS000000

VAREM SPA
copiacopia
VAREM SPA - VREUR018231CS000000 EXTRAVAREM LR CE L. 18 - 3/4  - 6 BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per acqua sanitaria - no

  • Capacità - 18 l

  • Pressione pre-carica - 1.5 bar

  • Posizione, verticale -

  • Con membrana intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034108706870

Codice prodotto

VREUR018231CS000000

Cod. produttore

UR018231CS000000

Produttore

VRE

Adatto per acqua sanitaria:

no

Capacità:

18 l

Pressione pre-carica:

1.5 bar

Posizione, verticale:

Con membrana intercambiabile:

no

Diametro nominale, connessione ad espansione:

3/4 pollice (20)

Colore:

Rosso

Diametro:

270 mm

Altezza:

415 mm

Vasi di espansione a membrana fissa, per impianti di riscaldamento. Flangia in acciaio al carbonio zincata. Pressione di precarica 1,5 bar. Colore rosso