VAREM SPA - VRES2024361CS000000 INTERVAREM CE L. 24 - 1 - 8 BAR - S2024361CS000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 24 l
Pressione pre-carica - 2 bar
Adatto per acqua sanitaria - sì
Colore - Rosso
Posizione, verticale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034108703695
Codice prodotto
VRES2024361CS000000
Cod. produttore
S2024361CS000000
Produttore
VRE
Capacità:
24 l
Pressione pre-carica:
2 bar
Adatto per acqua sanitaria:
sì
Colore:
Rosso
Posizione, verticale:
sì
Altezza:
358 mm
Con membrana intercambiabile:
sì
Diametro:
351 mm
Diametro nominale, connessione ad espansione:
1 pollice (25)


