VALSIR - VALVS0816151 CORALLO3 S/RUB. S/TUBO - PNEU - VS0816151
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023857307674
Codice prodotto
VALVS0816151
Cod. produttore
VS0816151
Produttore
VAL
Corallo3 è l’innovativa cassetta di risciacquo esterna a doppio scarico (6/3 litri). Grazie alle 5 modalità di alimentazione, alla possibilità di installazione a bassa e media posizione, e al tubo di scarico a innesto, si adatta e semplifica ogni installazione. Corallo3 è provvista di apposito vano alloggio per l’utilizzo di pastiglie detergenti. VANTAGGI: • Flessibilità: possibilità di allacciamento del rubinetto di alimentazione in 5 differenti posizioni • Versatilità: possibilità di comando remoto a doppio scarico penumatico, per applicazioni in bagni ad accessibilità facilitata • Grazie alla possibilità di regolazione dello scarico a 9/3 l o a 6/3 l si garantisce un risparmio idrico notevole • Due diverse tipologie di azionamento a scelta fra meccanico, pneumatico • Grazie al ridotto numero dei componenti interni e a kit di ricambi sempre disponibili la manutenzione è stata facilitata • Igiene: la presenza di un vano alloggio per detergente la rende unica nel suo genere • Semplicità d'installazione: il tubo di cacciata si collega ad innesto sul bocchettone e la tenuta è garantita da una guarnizione a 4 labbra • Ottemperanza ai requisiti normativi EN 14055, marcatura CE


