VALSIR - VALVS0650801 MANICOTTO TRIPLUS SCORREVOLE D.32 - VS0650801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Polipropilene (PP)
Collegamento 1 - Manicotto ad innesto
Tipologia - Monopezzo
Diametro esterno collegamento 1 - 32 mm
Forma - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8023857267411
Codice prodotto
VALVS0650801
Cod. produttore
VS0650801
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
Polipropilene (PP)
Collegamento 1:
Manicotto ad innesto
Tipologia:
Monopezzo
Diametro esterno collegamento 1:
32 mm
Forma:
Diritto
Ridotto:
no
Collegamento 2:
Manicotto ad innesto
Materiale collegamento 2:
Polipropilene (PP)
Eccentrico:
no
Diametro esterno collegamento 2:
32 mm
Lunghezza:
86 mm
Materiale di tenuta:
SBR
Spessore della parete, collegamento 1:
1.8 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-25...80 °C
Spessore della parete, collegamento 2:
1.8 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
1.5 bar


