VALSIR - VALVS0650537 BRAGA TRIPLUS D.125/125 45 - VS0650537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Polipropilene (PP)
Diametro nominale del collegamento 1 - DN 125
Tipologia - Elemento a Y
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Angolo - 45 °
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8023857223912
Codice prodotto
VALVS0650537
Cod. produttore
VS0650537
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
Polipropilene (PP)
Diametro nominale del collegamento 1:
DN 125
Tipologia:
Elemento a Y
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Angolo:
45 °
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 2:
DN 125
Materiale collegamento 2:
Polipropilene (PP)
Collegamento 3:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 3:
DN 125
Diametro esterno collegamento 1:
125 mm
Diametro esterno collegamento 2:
125 mm
Materiale collegamento 3:
Polipropilene (PP)
Ridotto:
no
Diametro esterno collegamento 3:
125 mm
Parti multiple:
no
Lunghezza del collegamento 1:
66 mm
Materiale di tenuta:
SBR
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-25...80 °C
Lunghezza del collegamento 2:
65 mm
Spessore della parete, collegamento 1:
3.9 mm
Modello scorrevole:
no
Lunghezza del collegamento 3:
65 mm
Spessore della parete, collegamento 2:
3.9 mm
Spessore della parete, collegamento 3:
3.9 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
1.5 bar


