VALSIR - VALVS0650535 BRAGA TRIPLUS D.110/110 87 30 - VS0650535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Polipropilene (PP)
Materiale collegamento 2 - Polipropilene (PP)
Materiale collegamento 3 - Polipropilene (PP)
Tipologia - Elemento a T
Angolo - 87.3 °
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8023857222205
Codice prodotto
VALVS0650535
Cod. produttore
VS0650535
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
Polipropilene (PP)
Materiale collegamento 2:
Polipropilene (PP)
Materiale collegamento 3:
Polipropilene (PP)
Tipologia:
Elemento a T
Angolo:
87.3 °
Modello scorrevole:
no
Ridotto:
no
Parti multiple:
no
Diametro nominale del collegamento 1:
DN 100
Diametro esterno collegamento 1:
110 mm
Spessore della parete, collegamento 1:
3.4 mm
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 2:
DN 100
Diametro esterno collegamento 2:
110 mm
Spessore della parete, collegamento 2:
3.4 mm
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 3:
DN 100
Diametro esterno collegamento 3:
110 mm
Spessore della parete, collegamento 3:
3.4 mm
Collegamento 3:
Manicotto a pressare
Materiale di tenuta:
SBR
Lunghezza del collegamento 1:
61 mm
Lunghezza del collegamento 2:
59 mm
Lunghezza del collegamento 3:
59 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
1.5 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-25...80 °C