pagina iniziale

VALSIR - VALVS0650519 BRAGA TRIPLUS D. 75/ 75 45° - VS0650519

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Polipropilene (PP)

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 70

  • Tipologia - Elemento a Y

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Angolo - 45 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023857223875

Codice prodotto

VALVS0650519

Cod. produttore

VS0650519

Produttore

VAL

Materiale collegamento 1:

Polipropilene (PP)

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 70

Tipologia:

Elemento a Y

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Angolo:

45 °

Collegamento 2:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 2:

DN 70

Materiale collegamento 2:

Polipropilene (PP)

Collegamento 3:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 3:

DN 70

Diametro esterno collegamento 1:

75 mm

Diametro esterno collegamento 2:

75 mm

Materiale collegamento 3:

Polipropilene (PP)

Ridotto:

no

Diametro esterno collegamento 3:

75 mm

Parti multiple:

no

Lunghezza del collegamento 1:

63 mm

Materiale di tenuta:

SBR

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-25...80 °C

Lunghezza del collegamento 2:

52 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

2.6 mm

Modello scorrevole:

no

Lunghezza del collegamento 3:

52 mm

Spessore della parete, collegamento 2:

2.6 mm

Spessore della parete, collegamento 3:

2.6 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

1.5 bar

Raccordo HTEA Braga 45° per tubo Triplus