pagina iniziale

VALSIR - VALVS0650511 BRAGA TRIPLUS D. 40/ 40 87 30 - VS0650511

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Polipropilene (PP)

  • Materiale collegamento 2 - Polipropilene (PP)

  • Materiale collegamento 3 - Polipropilene (PP)

  • Tipologia - Elemento a T

  • Angolo - 87.3 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023857222120

Codice prodotto

VALVS0650511

Cod. produttore

VS0650511

Produttore

VAL

Materiale collegamento 1:

Polipropilene (PP)

Materiale collegamento 2:

Polipropilene (PP)

Materiale collegamento 3:

Polipropilene (PP)

Tipologia:

Elemento a T

Angolo:

87.3 °

Modello scorrevole:

no

Ridotto:

no

Parti multiple:

no

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 40

Diametro esterno collegamento 1:

40 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

1.8 mm

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 2:

DN 40

Diametro esterno collegamento 2:

40 mm

Spessore della parete, collegamento 2:

1.8 mm

Collegamento 2:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 3:

DN 40

Diametro esterno collegamento 3:

40 mm

Spessore della parete, collegamento 3:

1.8 mm

Collegamento 3:

Manicotto a pressare

Materiale di tenuta:

SBR

Lunghezza del collegamento 1:

46 mm

Lunghezza del collegamento 2:

44 mm

Lunghezza del collegamento 3:

44 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

1.5 bar

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-25...80 °C

Raccordo HTEA Braga 87° 30' per tubo Triplus