VALSIR - VALVS0650507 BRAGA TRIPLUS D. 40/ 40 45° - VS0650507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Polipropilene (PP)
Diametro nominale del collegamento 1 - DN 40
Tipologia - Elemento a Y
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Angolo - 45 °
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8023857222106
Codice prodotto
VALVS0650507
Cod. produttore
VS0650507
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
Polipropilene (PP)
Diametro nominale del collegamento 1:
DN 40
Tipologia:
Elemento a Y
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Angolo:
45 °
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 2:
DN 40
Materiale collegamento 2:
Polipropilene (PP)
Collegamento 3:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 3:
DN 40
Diametro esterno collegamento 1:
40 mm
Diametro esterno collegamento 2:
40 mm
Materiale collegamento 3:
Polipropilene (PP)
Ridotto:
no
Diametro esterno collegamento 3:
40 mm
Parti multiple:
no
Lunghezza del collegamento 1:
46 mm
Materiale di tenuta:
SBR
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-25...80 °C
Lunghezza del collegamento 2:
44 mm
Spessore della parete, collegamento 1:
1.8 mm
Modello scorrevole:
no
Lunghezza del collegamento 3:
44 mm
Spessore della parete, collegamento 2:
1.8 mm
Spessore della parete, collegamento 3:
1.8 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
1.5 bar