VALSIR - VALVS0650469 CURVA TRIPLUS D.125 87 30 - VS0650469

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Polipropilene (PP)
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Tipologia - Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1 - DN 125
Angolo del gomito - 87.3 °
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8023857223776
Codice prodotto
VALVS0650469
Cod. produttore
VS0650469
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
Polipropilene (PP)
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Tipologia:
Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1:
DN 125
Angolo del gomito:
87.3 °
Diametro esterno collegamento 1:
125 mm
Forma:
Curvo
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Materiale collegamento 2:
Polipropilene (PP)
Diametro esterno collegamento 2:
125 mm
Diametro nominale del collegamento 2:
DN 125
Materiale di tenuta:
SBR
Spessore della parete, collegamento 1:
3.9 mm
Lunghezza del collegamento 1:
66 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-25...80 °C
Spessore della parete, collegamento 2:
3.9 mm
Lunghezza del collegamento 2:
64 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
1.5 bar