pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Relè iRBN, comando 230Vca - A9A15393

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Relè iRBN, comando 230Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Parzialmente elettronico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 2

  • Profondità di incasso - 65.5 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480097737

Codice prodotto

TEA9A15393

Cod. produttore

A9A15393

Produttore

SNRA9A15393

Funzione:

Parzialmente elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

65.5 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tensione di comando 1:

230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50÷60 Hz

Corrente nominale:

5 A

Tensione di alimentazione:

5÷250 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

5 A

Questo prodotto iRBN è un relè di interfaccia a basso livello. Ha un contatto di commutazione (C/O). La tensione del circuito di controllo Uc è di 230 VCA con una frequenza di 50/60 Hz.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC