pagina iniziale

VAILLANT - VLT8000032818 AROTHERM SPLIT PLUS 8KW 230V UNITOWER ST - 8000032818

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT8000032818 AROTHERM SPLIT PLUS 8KW 230V UNITOWER ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005053238

Codice prodotto

VLT8000032818

Cod. produttore

8000032818

Produttore

VLT

Pompa di calore aria/acqua Vaillant aroTHERM split plus VWL 85/8.2 AS 230V S3, reversibile, di tipo splittato, abbinabile ad un'unita interna murale VWL 87/8.2 IS (standard) e VWL 87/8.2 IS S1 (base) o compatta uniTOWER VWL 88/8.2 IS (standard) e VWL 88/8.2 IS C2 (2 circuiti).Circuito frigorifero: tubazione refrigerante in rame con attacco a cartella; fluido refrigerante R 32 (GWP = 675); quantita di refrigerante precaricato: 1,5 kg (sufficiente fino a 15 m di lunghezza semplice di tubazione refrigerante); C02 equivalente: 0,78 t; diametro esterno tubazione gas caldo: 1/2" (12,7 mm); diametro esterno tubazione liquido: 1/4" (6,35 mm); Conformita alle norme di sicurezza, rendimento, compatibilita elettromagnetica: marcatura CE. Alimentazione 1/N/PE ~230V,50Hz; Classe di protezione IP 14B; Potenze/assorbimenti: A7/W35-30 (secondo EN 14511) Potenza KW / Fattore di potenza COP 7,61/4,8; A-7/W35-30 (secondo EN 14511) Potenza KW / Fattore di potenza COP 6,39/3,1; A35W18-23 (secondo EN 14511) Potenza kW / Fattore di potenza EER 7,29/4,0; A35W7-12 (secondo EN 14511) Potenza kW / Fattore di potenza EER 7,00/2,6. Potenza sonora (secondo EN 12102-1, EN ISO 3745, ERP): 48,3 dB. Dimensioni: altezza 960 mm, profondita 450 mm, larghezza 1.100 mm; peso netto: 100 kg. Unita interna compatta standard uniTOWER VWL 88/8.2 IS, abbinabile alla pompa di calore aroTHERM split plus 85/8.2 AS 230V S3. Circuito frigorifero: tubazione refrigerante in rame con attacco a cartella; fluido refrigerante R32; diametro esterno tubazione gas caldo: 1/2" (12,7 mm); diametro esterno tubazione liquido: 1/4" (6,35 mm). Alimentazione 400 V/50 Hz (trasformabile in 230 V/50 Hz in fase di installazione); classe di protezione IP 10B. Fusibile montato (ritardato) sulla scheda elettronica della centralina: 4 A. Dimensioni: (LxPxA) 595x600x1.950 mm; peso netto: 169 kg; temperatura massima di mandata in riscaldamento 75?C (con resistenza elettrica attiva). Raccordi circuito di riscaldamento 1''; raccordi acqua fredda e acqua calda sanitaria 3/4''. Centralina climatica modulare Vaillant sensoCOMFORT 720, per la gestione dell?impianto di riscaldamento, la preparazione dell'acqua calda sanitaria e il sistema solare (con moduli aggiuntivi VR 70 o VR 71). Dotazioni interne: sonda ambiente e sensore d?umidita. Comodo controllo da remoto sensoApp per Android e iOS (e necessario il modulo Internet VR 921) Dati tecnici: tensione di alimentazione 24 V, corrente assorbita < 50 mA, temperatura d'esercizio max. 60?C, tipo di protezione IP 20, classe di protezione III; dimensioni: altezza 109 mm/larghezza 175 mm/profondita 26 mm.