pagina iniziale

VAILLANT - VLT8000016286 AROTHERM PURE 10KW 230V MURALE STANDARD - 8000016286

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT8000016286 AROTHERM PURE 10KW 230V MURALE STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003983636

Codice prodotto

VLT8000016286

Cod. produttore

8000016286

Produttore

VLT

Pompa di calore aria/acqua Vaillant aroTHERM pure VWL 105/7.2 AS 230V S3, reversibile, di tipo splittato, abbinabile ad un'unita interna murale VWL 107/7.2 IS (standard) e VWL 107/7.2 IS S1 (base) o compatta uniTOWER VWL 108-7.2 IS (standard) e VWL 108-7.2 IS S5 (base). Circuito frigorifero: tubazione refrigerante in rame con attacco a cartella; fluido refrigerante R32; quantita di refrigerante precaricato: 1,6 kg (sufficiente fino a 15 m di lunghezza semplice di tubazione refrigerante); C02 equivalente:1,08 t; diametro esterno tubazione gas caldo: 1/2"(12,7 mm); diametro esterno tubazione liquido: 1/4"(6,35 mm); Alimentazione 1/N/PE ~230V, 50Hz; Classe di protezione IPX4; Potenze/assorbimenti: A7/W35-30 (secondo EN 14511) Potenza KW / Fattore di potenza COP 9,85/4,68; A-7/W35-30 (secondo EN 14511) Potenza KW / Fattore di potenza COP 7,12/2,86; A35W18-23 (secondo EN 14511) Potenza kW / Fattore di potenza EER 7,16/3,86; A35W7-12 (secondo EN 14511) Potenza kW / Fattore di potenza EER 7,32/2,44. Potenzaacustica (secondo EN 12102 e EN ISO 9614-1), A7/W35: 65,3dB, A35/W18: 63,1dB. Dimensioni: altezza 787 mm, profondita 427 mm, larghezza 982 mm; peso netto 82 kg. Unita interna murale standard VWL 107-7.2 IS, abbinabile alla pompa di calore aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V S3, VWL 65/7.2 AS 230V S3, VWL 85/7.2 AS 230V S3 e VWL 105/7.2 AS 230V S3. Circuito frigorifero: tubazione refrigerante in rame con attacco a cartella; fluido refrigerante R32; diametro esterno tubazione gas caldo: 1/2"(12,7 mm); diametro esterno tubazione liquido: 1/4"(6,35 mm); Alimentazione 400 V/50 Hz (trasformabile in 230 V/50 Hz in fase di installazione); classe di protezione IP 10B; Fusibile montato (ritardato) sulla scheda elettronica della centralina: 4 A. Dimensioni: (LxPxA) 440x380x777 mm; peso netto: 47 kg; Centralina climatica modulare Vaillant sensoCOMFORT 720, per la gestione dell?impianto di riscaldamento, la preparazione dell'acqua calda sanitaria e il sistema solare (con moduli aggiuntivi VR 70 o VR 71). Dotazioni interne: sonda ambiente e sensore d?umidita. Comodo controllo da remoto sensoApp per Android e iOS (e necessario il modulo Internet VR 921) Dati tecnici: tensione di alimentazione 24 V, corrente assorbita < 50 mA, temperatura d'esercizio max. 60?C, tipo di protezione IP 20, classe di protezione III; dimensioni: altezza 109 mm/larghezza 175 mm/profondita 26 mm.