VAILLANT - VLT0020260953 SENSOHOME VRT 380F ONDE RADIO - 0020260953

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074830710
Codice prodotto
VLT0020260953
Cod. produttore
0020260953
Produttore
VLT
Il nuovo termostato sensoHOME si presenta con un design completamente ripensato: total black e la commistione di materiali durevoli e vetro per garantirne la longevità nel tempo e un aspetto moderno. Con l’aggiunta di una sonda esterna collegata al prodotto, sensoHOME si trasforma naturalmente in una centralina climatica a tutti gli effetti. La programmazione delle funzioni è coadiuvata da «messaggi parlanti» e i tasti, tutti “touch-screen” rendono l’esperienza di comfort ancora più gradevole. Ideata per essere abbinata alle caldaie Vaillant di ultima generazione, sensoHOME è compatibile anche con con tutte le caldaie eBUS a partire dal 2003. L’attivazione della gestione in remoto è possibile con l’aggiunta del gateway internet sensoNET a cui è associata un’APP di ultima evoluzione. Accessori forniti: Piastra di fissaggio a muro Materiale di fissaggio Documentazione Caratteristiche tecniche Gestione di molteplici fonti energetiche Schermo a cristalli liquidi con tasti retroilluminati e cursore a scorrimento Assistente alla personalizzazione con questionario guidato Predisposizone per controllo remoto tramite Gateway VR 921 (non incluso) Programmazione settimanale Gestione riscaldamento Gestione carico bollitore, pompa ricircolo e antilegionella Con sonda esterna (da acquistare a parte) diventa centralina climatica Collegamento e-Bus ricevitore onde radio in scheda caldaia Installazione a parete; ricevitore radio sotto la caldaia con ecoTEC Pure e Exclusive (2020)


