pagina iniziale

VAILLANT - VLT0020260925 TERMOSTATO AMBIENTE VR 92 - 0020260925

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0020260925 TERMOSTATO AMBIENTE VR 92

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074829233

Codice prodotto

VLT0020260925

Cod. produttore

0020260925

Produttore

VLT

Comando a distanza digitale Vaillant VR 92, con funzione termostato ambiente di zona in abbinamento a termoregolatore sensoCOMFORT 720. Sensore ambiente e sensore umidita incorporati; possibilita di gestione della temperatura ambiente, dei programmi di riscaldamento e dei modi operativi (riscaldamento, abbassamento). Gli accessori sono gestiti tramite logica di comunicazione eBUS. Possono essere utlizzati fino ad un massimo di 4 VR 92. Dati tecnici: tensione di alimentazione 24 V, corrente assorbita < 50mA, temperatura d'esercizio max. 60?C, tipo di protezione IP 20, classe di protezione III; dimensioni: altezza 109 mm/larghezza 175 mm/profondita 26 mm.