pagina iniziale

VAILLANT - VLT0020260913 SENSOCOMFORT VRC 720 - 0020260913

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0020260913 SENSOCOMFORT VRC 720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074829110

Codice prodotto

VLT0020260913

Cod. produttore

0020260913

Produttore

VLT

Centralina climatica modulare Vaillant sensoCOMFORT 720, per la gestione dell?impianto di riscaldamento, la preparazione dell'acqua calda sanitaria e il sistema solare (con moduli aggiuntivi VR 70 o VR 71). Dotazioni interne: sonda ambiente e sensore d?umidita. Comodo controllo da remoto sensoApp per Android e iOS (e necessario il modulo Internet VR 921) Dati tecnici: tensione di alimentazione 24 V, corrente assorbita < 50 mA, temperatura d'esercizio max. 60?C, tipo di protezione IP 20, classe di protezione III; dimensioni: altezza 109 mm/larghezza 175 mm/profondita 26 mm.