VAILLANT - VLT0020059561 BY-PASS ECOTEC 35KW - 0020059561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074548752
Codice prodotto
VLT0020059561
Cod. produttore
0020059561
Produttore
VLT
Valvola limitatrice di pressione differenziale con lettura immediata del valore di regolazione. Valvola limitatrice di pressione differenziale, a comando proporzionale, con basso scostamento proporzionale. Corpo realizzato in bronzo resistente alla corrosione con raccordi filettati conformi alla norma DIN 2999. Lettura immediata della scala di regolazione. Massima precisione di risposta grazie alla molla di taratura del valore nominale interna, di grandi dimensioni, realizzata in acciaio speciale. Guidacentrale del disco valvola a basso attrito. Regolazione in continuo, protetta contro i tentativi di manomissione. Campo di regolazione 50?350 mbar. Registrazione di fabbrica e pretaratura su 300 mbar. DN 20. Raccordo filettato femmina in ingresso? raccordo filettato femmina o a tenuta piana in uscita.


