VAILLANT - VLT0010037342 MYVAILLANT CONNECT VR940F
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074895627
Codice prodotto
VLT0010037342
Cod. produttore
0010037342
Produttore
VLT
myVAILLANT connect VR 940f Modulo gateway per connessione ad internet - VR 940f - da utilizzare per il controllo remoto del sistema in abbinamento a centralina climatica sensoCOMFORT VRC 720 o termostato tipo sensoHOME VRT 380 o sensoROOM pure/connect (VRT 50/VRT 51f). Installazione gateway a parete o direttamente sull?apparecchio nel caso delle caldaie tipo ecoTEC exclusive/plus/intro o nel caso di unita compatta uniTOWER pure o modulo murale abbinati alla pompa di calore aroTHERM pure. Grado di protezione IP 21; classe di protezione III; grado di inquinamento ammesso dell'ambiente 2; dimensioni: altezza 96 mm larghezza 122 mm profondita 36 mm. Dati Tecnici del gruppo alimentazione a spina: tensione misurata 120-230V; corrente misurata 0,3 A; tensionecontinua in uscita 5 V; corrente continua in uscita max. 1 A; frequenza di rete 50/60 Hz tipo di protezione IP 20; classe di protezione II.


