pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010022025 ECOTECPLUSVMW35CS/1-5CFI(N-IT)WIFI - 0010022025

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010022025 ECOTECPLUSVMW35CS/1-5CFI(N-IT)WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074884638

Codice prodotto

VLT0010022025

Cod. produttore

0010022025

Produttore

VLT

Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC plus VMW 35 CS/1-5, con produzione istantanea di acqua calda sanitaria e termostato modulante WIFI incluso nella fornitura. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo B23(P), B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93 Categoria: II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX4D; marcatura CE; classe energetica in riscaldamento: A; classe energetica in produzione acqua calda sanitaria: A; classe Nox: 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo portata termica al focolare in riscaldamento: 4,2 kW ? 34,8 kW; Campo di potenza termica (80/60?C): 4,0 kW - 34,0 kW; Rendimento a potenza nominale (80/60?C): 97,7%; Campo di potenza termica (50/30?C): 4,3 kW ? 36,6 kW;Rendimento a potenza nominale (50/30?C): 105,2%; Rendimento al 30%: 109,6%; Efficienza Energetica stagionale riscaldamento ErP 94%; Portata termica nominale ACS: 34,8 kW; Produzione acqua calda sanitaria istantanea con DT 30K: 16,5 l/min. Dimensioni: altezza 720 mm, profondita 348 mm, larghezza 440 mm; peso: 39 kg