VAILLANT - VLT0010021996 ECOTEC PRO VMW IT 286/5-3 H +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074808207
Codice prodotto
VLT0010021996
Cod. produttore
0010021996
Produttore
VLT
Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC pro VMW 286/5-3 +, con produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Efficienza Energetica ErP 94%; Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo C13, C33, C43, C53, C83, B23, B33; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX4D; marcatura CE; classe energetica in riscaldamento: A; classe energetica in produzione di acqua calda: A; classe 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo di potenza termica (50/30 ?C): 6,9 kW- 25,5 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30 ?C): 104% Rendimento al 30%: 108%; Produzione acqua calda sanitaria istantanea con ?T 30K: 13,4 lt/min


