pagina iniziale

URMET SPA - UTD9854/55 BUZZER 12VCA - 9854/55

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD9854/55 BUZZER 12VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Posti interni

EAN

8021156040926

Codice prodotto

UTD9854/55

Cod. produttore

9854/55

Produttore

UTD

Adatto per:

Stazione interna

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Altro

Colore:

Altro

Ronzatore elettronico supplementare per citofono Signo Inserito all’interno del citofono consente di essere impegnato come suoneria supplementare per differenziare la chiamata. Alimentazione: 12Vcc; assorbinento in chiamata 60mA.