URMET SPA - UTD824/500 POSTO ESTERNO SLIM P/CIT.ELETR - 824/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - Sistema multifilo
Tipo di montaggio - Incassato
Con targa portanome - no
Con copertura - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156001927
Codice prodotto
UTD824/500
Cod. produttore
824/500
Produttore
UTD
Tecnica di installazione:
Sistema multifilo
Tipo di montaggio:
Incassato
Con targa portanome:
no
Con copertura:
no
Il posto esterno e’ utilizzato in impianti audio 4+n con chiamata elettronica e tradizionale. E' inserito dei moduli predisposti per posto esterno Kombi e nelle pulsantiere ottonate Exigo 1743/1-2 e1143/1-2. E' dotato di regolazione int-ext del canale audio,- Alimentazione: 6 Vcc - Assorbimento min. 15 mA - Assorbimento max 80 - 100 mA - Regolazioni foniche: esterno max >90dB esterno max >100dB

Un prodotto URMET SPA
Scopri la serie URMET SPA


