pagina iniziale

URMET SPA - UTD821 RIPETITORE DI CHIAM.TELEFONICO - 821

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD821 RIPETITORE DI CHIAM.TELEFONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156011667

Codice prodotto

UTD821

Cod. produttore

821

Produttore

UTD

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Il dispositivo ripetitore di chiamata telefonica è un accessorio che permette di collegare una o più sonerie badenia a campana, al fine di diffondere lo squillo di chiamata in ambienti particolarmente rumorosi o estesi. In ingresso al dispositivo possono essere collegati: una linea telefonica o un ingresso per derivato interno di PABX, oppure un dispositivo intercomunicante, sia a 10-12V ca che a 6V ca. Il dispositivo genera una chiamata a 50Vca (a 50Hz) ed è possibile collegare ad esso fino a 5 sonerie badenia a campana UTD 2841/1 (in parallelo) o UTD 2841/2 (in serie).

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA