pagina iniziale

URMET SPA - UTD789/5B ALIM.VIDEO C/CHIAM.4APPARECCHI - 789/5B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD789/5B ALIM.VIDEO C/CHIAM.4APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 18 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Tipo di corrente - AC

  • tensione d'ingresso - 230 V

  • Altezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156018543

Codice prodotto

UTD789/5B

Cod. produttore

789/5B

Produttore

UTD

Tensione d'uscita:

18 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

AC

tensione d'ingresso:

230 V

Altezza:

75 mm

Larghezza:

180 mm

Profondità:

97 mm

Circuito apriporta integrato:

sì

Alimentatore per impianti videocitofonici con chiamata elettronica. E’ dotato di protezione PTC autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senza dispositivi aggiunti. Inoltre, puo’ accendere contemporaneamente fino a 2 monitor

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA