pagina iniziale

URMET SPA - UTD789/3 ALIMENT. VIDEO P/3 MONITOR SUP - 789/3

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD789/3 ALIMENT. VIDEO P/3 MONITOR SUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 18 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

  • Tipo di corrente - AC

  • tensione d'ingresso - 230 V

  • Altezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156010073

Codice prodotto

UTD789/3

Cod. produttore

789/3

Produttore

UTD

Tensione d'uscita:

18 V

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di corrente:

AC

tensione d'ingresso:

230 V

Altezza:

75 mm

Larghezza:

126 mm

Profondità:

97 mm

Adatto per impianti video analogici sia coax che 5 fili
URMET SPA

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA