pagina iniziale

URMET SPA - UTD786/15 ALIMENTAT.C/2 GEN.NOTA E RELE - 786/15

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD786/15 ALIMENTAT.C/2 GEN.NOTA E RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12 V

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tecnica di installazione - Sistema multifilo

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156028573

Codice prodotto

UTD786/15

Cod. produttore

786/15

Produttore

UTD

Tensione d'uscita:

12 V

Tipo di montaggio:

Altro

Tecnica di installazione:

Sistema multifilo

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

AC

tensione d'ingresso:

230 V

Altezza:

61 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

108 mm

Circuito apriporta integrato:

sì

Alimentatore per impianti audio 4+n sia con chiamata tradizionale che con chiamata elettronica. L'alimentatore gestisce 2 ingressi o un ingresso e servizio intercomunicante in commutazione automatica. E’ dotato di protezione in caso di corto circuito, di2 generatori di chiamata differenziati e potenziati per chiamare 4 citofoni elettronici in parallelo senza l'aggiunta di nessun dispositivo supplementare e di 3 scambi per consentire la commutazione tra un servizio e l'altro .

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA