URMET SPA - UTD786/13 ALIMENTATORE C/DOPPIO GEN.NOTA - 786/13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
Tensione d'uscita - 8 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tecnica di installazione - Sistema bus
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8021156027415
Codice prodotto
UTD786/13
Cod. produttore
786/13
Produttore
UTD
Applicazione:
Altro
Tensione d'uscita:
8 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
AC
tensione d'ingresso:
230 V
Altezza:
61 mm
Larghezza:
90 mm
Profondità:
108 mm
Funzione di comando:
sì
Funzione di analisi:
sì
Indicatori di servizio:
sì
Blocco di programmazione:
sì
Un prodotto URMET SPA
Scopri la serie URMET SPA