URMET SPA - UTD725/721 CUSTODIA C/TETT. 4-10 PUL.2F. - 725/721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Alluminio
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156001453
Codice prodotto
UTD725/721
Cod. produttore
725/721
Produttore
UTD
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Alluminio
Protezione antifurto integrabile:
no
Da utilizzare per il montaggio ad appoggio muro delle pulsantiere 925 su 2 file

Un prodotto URMET SPA
Scopri la serie URMET SPA


