pagina iniziale

URMET SPA - UTD725/710 CUSTODIA C/TETT. 1-2 PULS. 1F. - 725/710

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD725/710 CUSTODIA C/TETT. 1-2 PULS. 1F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione antifurto integrabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156009039

Codice prodotto

UTD725/710

Cod. produttore

725/710

Produttore

UTD

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Alluminio

Protezione antifurto integrabile:

no

Da utilizzare per il montaggio ad appoggio muro delle pulsantiere 925 su 1 fila

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA