URMET SPA - UTD5454815 ABE2BPP-ON MODULO RF NEA LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760054548152
Codice prodotto
UTD5454815
Cod. produttore
5454815
Produttore
UTD
Il modulo radio su frutto della serie civile NEA ABE2BPP ON/OFF è un trasmettitore radio alimentato a 2 canali indipendenti, per comandi di tipo ON/OFF e dimmerazione di moduli luce e attuatori, e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). I dispositivi sono dotati di led blu per l’individuazione al buio e di un led rosso per la programmazione. È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. I dispositivi sono forniti con i copritasto bianco opaco montato a copritasto sostitutivo antracite opaco nella confezione.


