pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454813 MTV150EBRP DIMMER PER NEA - 5454813

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454813 MTV150EBRP DIMMER PER NEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Dimming taglio di fase discendente - sì

  • Dimming taglio di fase ascendente - sì

  • Potenza nominale carico resistivo - 150...150 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054548138

Codice prodotto

UTD5454813

Cod. produttore

5454813

Produttore

UTD

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Potenza nominale carico resistivo:

150...150 W

Composizione:

Elemento base con parte superiore alloggiamento

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

sì

Tensione nominale:

195.5...253 V

Colore:

Antracite

Numero di unità:

1

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

sì

Utilizzabile con tasto radio:

sì

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Min. luminosità regolabile:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

150 W

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

7016

Potenza nominale carico capacitivo:

150...150 VA

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP30

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK00

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

195...253 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

150...150 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

50.5 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

5 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

50.5 mm

Sezione del filo:

1.5...1.5 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

Il modulo radio su frutto della serie civile NEA MTV500EBRP è un dimmer elettronico temporizzabile, che permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 150W, con principio di variazione mediante interruzione all’inizio o alla fine della fase, con riconoscimento automatico del tipo di carico: è compatibile con diversi carichi, tra cui, lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili. Il modulo dimmer MTV500EBRP è centralizzabile mediante Bus Radio Yokis. Supporta la gestione di più livelli variazione, richiamabili con pressioni brevi: 1 pressione per illuminazione al 100%, 2 pressioni per richiamare l’ultimo livello di luminosità, 3 pressioni per illuminazione al 50%, 4 pressioni per richiamare il livello minimo di luminosità (preimpostato). Il modulo è temporizzabile, da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento e una durata prolungata, che estende la temporizzazione fino a 12 ore. Prevede inoltre la funzione luce notturna di cortesia per bambini che consente di ottenere una luce di intensità al 20% che diminuirà in un’ora fino a lasciare solo una luce di cortesia (per 12 ore). Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni. Il modulopuò essere programmato per funzionare come un semplice relè passo passo oppure per applicazione per non udenti e audiolesi, sfruttando la luce per una segnalazione visiva. Grazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del carico luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti. Il modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. è inoltre immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. La programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttamente collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. Accessori: SMARTCHR (cod. 5454089): Carico resistivo per lampadine a risparmio energetico e LED