pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454600 TLM1T503P POWER:TELEC.MURO 1P - 5454600

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454600 TLM1T503P POWER:TELEC.MURO 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054546004

Codice prodotto

UTD5454600

Cod. produttore

5454600

Produttore

UTD

Il trasmettitore radio da parete TLM1T503 è un trasmettitore radio universale a 1 canale, in grado di pilotare tutte le tipologie di ricevitori radio Yokis (relè, dimmer, moduli tapparelle e moduli gestione cancelli) e può generare, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. TLM1T530 è realizzato su estetica Simon Urmet Nea Expi in plastica bianca, compatibili con scatole daincasso a 3 moduli (supporto per scatola incasso 503 incluso), ma possono essere installati su qualsiasi superficie piana utilizzando il biadesivo in dotazione. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per descrizione funzione associata al pulsante