pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454476 MAU500ERPX ATTUAT.AUTOM.C/ANT - 5454476

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454476 MAU500ERPX ATTUAT.AUTOM.C/ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054544765

Codice prodotto

UTD5454476

Cod. produttore

5454476

Produttore

UTD

Il modulo a relè MAU500ERP permette di controllare cancelli automatici, scorrevoli e a battente, portoncini di ingresso e motori per serrande avvolgibili. Può essere comandato da uno qualunque dei trasmettitori radio Yokis (telecomandi e trasmettitori daincasso) che da un pulsante filare. Si può collegare ad altri ricevitori radio Yokis per realizzare comandi di gruppo e centralizzati, sia in caso di controllo diretto che all’interno del Yokis radio BUS. E’ possibile accedere e modificare le impostazioni della modalità Master Yokis dalle app Yokis PRO e YnO senza dover intervenire fisicamente sul cancello. L’aggiunta di uno Yokis hub (cod. 5454495) consente al vostro cliente di pilotare i suoi automatismi via radio (cambiare modalità, temporizzare l’utilizzo, ecc.) e di integrarli negli scenari quotidiani, direttamente dalla sua app Yokis YnO. CARATTERISTICHE TECNICHE Tensione di rete230V +/- 15% - 50Hz Carico max.2A - 24Vcc Consumo del modulo< 1VA - < 0.3W CablaggioSezione max dei cavi per la tensione di rete – 2,5mm² Azione di tipo 1.C Grado di inquinamento2