pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454465 MTR2000MRPX POWER:REL 2000W C - 5454465

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454465 MTR2000MRPX POWER:REL 2000W C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054544659

Codice prodotto

UTD5454465

Cod. produttore

5454465

Produttore

UTD

Il modulo radio da barra DIN MTR2000MRPX è un relè elettronico passo passo temporizzato con antenna esterna, che permette la gestione di luci o automazioni fino a massimi 2000W. La versione con antenna esterna permette di spostare il segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra, pareti metalliche, ecc.). Grazie al suo contatto libero da potenziale, può comandare qualsiasi dispositivo fino a 2000W (es. luce, aspiratore, irrigazione…) che necessiti di un contatto pulito. Il comportamento del relè è personalizzabile, tra i seguenti: modalità impulsiva (es. elettroserratura), modalità monostabile (es. campanello), modalità lampeggiatore (applicazione per non udenti e audiolesi) o modalità timer luci scale. Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento, e una prolungata (12 ore). Il modulo MTR2000MRPX è ibrido, e pertanto può essere comandato in modo filare, sia tramite pulsante o interruttore collegato direttamente, e in modalità radio, tramite trasmettitori Yokis. Analogamente, è possibile centralizzare più moduli MTR2000MRPX per consentire un’accensione o uno spegnimento totali, sia tramite filo pilota che tramite Bus Radio Yokis. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. Accessori: R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). D600V (cod. 5454072): diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota. RAL60 (cod. 5454083): prolunga 60 cm per antenna esterna. RAL200 (cod.5454084): prolunga 200 cm per antenna esterna. SUP01 (cod. 5454085): supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.