pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454457 MTV500ERP DIMMER RADIO POWER - 5454457

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454457 MTV500ERP DIMMER RADIO POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054544574

Codice prodotto

UTD5454457

Cod. produttore

5454457

Produttore

UTD

Il modulo radio ad incasso MTV500ERP è un dimmer elettronico temporizzato, che permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 500W, con principio di variazione mediante interruzione all’inizio o alla fine della fase, con riconoscimento automatico del tipo di carico: è compatibile con diversi carichi, tra cui, lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili. Il modulo dimmer MTV500ERP è centralizzabile mediante Bus Radio Yokis. Supporta la gestione di più livelli variazione, richiamabili con pressioni brevi: 1 pressione per illuminazione al 100%, 2 pressioni per richiamare l’ultimo livello di luminosità, 3 pressioni per illuminazione al 50%, 4 pressioni per richiamare il livello minimo di luminosità (preimpostato). Il modulo è temporizzabile, da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento e una durata prolungata, che estendela temporizzazione fino a 12 ore. Prevede inoltre la funzione luce notturna di cortesia per bambini che consente di ottenere una luce di intensità al 20% che diminuirà in un’ora fino a lasciare solo una luce di cortesia (per 12 ore). Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni. Il modulo può essere programmato perfunzionare come un semplice relè passo passo oppure per applicazione per non udenti e audiolesi, sfruttando la luce per una segnalazione visiva. Grazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del caircoluminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti. Il modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento.è inoltre immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. Accessori: SMARTCHR (cod. 5454089): Carico resistivo per lampadine a risparmio energetico e LED