pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454428 E4BPPX POWER:TRASM.4C C/ANT. - 5454428

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454428 E4BPPX POWER:TRASM.4C C/ANT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054544284

Codice prodotto

UTD5454428

Cod. produttore

5454428

Produttore

UTD

Il modulo da incasso E4BPPX è un trasmettitore radio universale a 4 canali indipendenti con antenna esterna, in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.\nL'antenna esterna permette di aggirare eventuali ostacoli che impediscono la trasmissione dei comandi radio.\nGrazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.).\nPuò essere installato con qualsiasi serie civile in commercio e può essere posizionato sul fondo della scatola ad incasso o su scatole di derivazione.\nÈ semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO.\nÈ possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore.\nPuò essere gestito mediante pulsante, interruttore (se i ricevitori sono moduli relè passo-passo radio) o da un contatto privo di potenziale.\nIl trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni).\nAccessori:\nRAL60 (cod. 5454083) - Prolunga 60 cm per antenna esterna.\nRAL200 (cod. 5454084) - Prolunga 200 cm per antenna esterna.\nSUP01 (cod. 5454085) - Supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.\nA2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per pulsanti descrittivi del tipo di comando.