URMET SPA - UTD5454408 E2BPX RADIO: TRASM. 2C CON ANT - 5454408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760054544086
Codice prodotto
UTD5454408
Cod. produttore
5454408
Produttore
UTD
Il modulo da incasso E2BPX è un trasmettitore radio universale a 2 canali indipendenti, in grado di pilotare tutte le tipologie di ricevitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. L'antenna esterna permette di aggirare eventuali ostacoli che impediscono la trasmissione dei comandi radio. Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). Può essere installato con qualsiasi serie civile in commercio e può essere posizionato sul fondo della scatola ad incasso o su scatole di derivazione. È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente. Può essere gestito mediante pulsante, interruttore (se i ricevitori sono moduli relè passo-passo radio) o da un contatto privo di potenziale. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: RAL60 (cod. 5454083) - Prolunga 60 cm per antenna esterna. RAL200 (cod. 5454084) - Prolunga 200 cm per antenna esterna. SUP01 (cod. 5454085) - Supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale. A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per pulsanti descrittivi del tipo di comando.


