pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454361 MTM2000M TIMER LUCI SCALE2000W - 5454361

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454361 MTM2000M TIMER LUCI SCALE2000W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054543614

Codice prodotto

UTD5454361

Cod. produttore

5454361

Produttore

UTD

Il modulo da barra DIN MTM2000E, è un timer luci scale elettronico filare, che permette la gestione di luci da temporizzare fino a massimi 2000W. Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore e una prolungata (1 ora), con preavviso di spegnimento. È possibile centralizzare tramite filo pilota la gestione di più MTR500E, mediante l'accessorio CVI50 (cod. 5454805). L’opzione anti-bloccaggio fornisce la garanzia che la luce si spenga anche se un pulsante rimane incastrato (richiede accessorio R1500) Il modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. Possibilità di collegamento diretto a pulsanti con spia luminosa, grazie alla bobina con spia integrata limitata a 30 mA (possibilità di collegamento fino a 20 pulsanti con spia luminosa). Permette anche il controllo tramite un pulsante a bassa tensione (12 o 48 V), sia in continua che alternata, con l'aggiunta dell'accessorio ADBT. Immunità ai disturbi di rete fino a 1,5 kV Accessori: ADBT (cod. 5454076): Adattatore bassa tensione 12-48V AC o DC D600V (cod. 5454072): Diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota R1500 (cod. 5454074): Accessorio anti-blocco che assicura il buon funzionamento del timer anche se uno dei pulsanti rimane bloccato.